Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 GY 4160206/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 GY 4160206/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 GY 4160206/100
Artikel-Nr.:
     3517A-75699091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160206/100
EAN/GTIN:
     4044774695549
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 GY 4160206/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,22049*
€ 0,30049*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2253*
€ 0,3153*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,60*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,855*
1 Tag
3
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 19,46*
€ 36,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2853*
€ 0,33951
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 31,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.