Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAU SPIKA 3m/15m 3G1,5 or Spiralkabel 3G1,5or


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-75604635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250000035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel orange
spiralkabel

BAU SPIKA 3m/15m 3G1,5 or Spiralkabel 3G1,5or

Spiralkabel aus Semoflex® H07BQ-F 3 G 1,50 mm² orange RAL 2003
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
3000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
15000 mm
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 3 meter, Wendelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,13*
€ 473,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.