Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose m.Schutzkontakt Serie 1930/G 67687901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose m.Schutzkontakt Serie 1930/G 67687901
Steckdose m.Schutzkontakt Serie 1930/G 67687901
Artikel-Nr.:
     3517A-75394213
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     67687901
EAN/GTIN:
     4011334320395
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

Steckdose m.Schutzkontakt Serie 1930/G 67687901

Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, in 45°-Stufen variable Einbaulage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
ja
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Art der USB-Stromversorgung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 13,08*
€ 16,63*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 17,19*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,99*
€ 18,38*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,90*
€ 19,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,12*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.