| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75258758 Herst.-Nr.: E20004 EAN/GTIN: 4021179042154 |
| |
|
| | |
| Reflektor,rund D=35mm E20004 Zubehör, Tripelspiegel, Ø 42 mm, rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Befestigung: Kleben auf Fläche, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff Weitere Informationen: | | Form: | rund | Außendurchmesser: | 35 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,20* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,23* | € 7,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,24* | € 7,42* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,33* | € 7,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,34* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|