Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75253275 Herst.-Nr.: 3RH19211EA11 EAN/GTIN: 4011209293526 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 1S+1Ö 3RH1921-1EA11 erster seitlicher Hilfsschalter 1 Schließer 1 Öffner, Schraubanschluss, für Schütze 3RT1 Hilfsschalter SIRIUS 3RH19 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.Dieser Hilfsschalter 3RH19 kann ohne Werkzeug auf die Schütze 3RT1 der Baugrößen S0-S12 montiert werden.Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 6 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,13* | € 8,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,45* | € 9,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,97* | € 11,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,28* | € 11,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,74* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|