| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75251203 Herst.-Nr.: BAM00WJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reflektor BOS R-8-0,25 Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen. Weitere Informationen: | | Form: | Reflexband | Höhe: | 250 mm | Breite: | 25 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,38* | € 4,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,11* | € 6,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,16* | € 6,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,69* | € 6,88* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|