Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 230V AC, 63A, 4Ö Z-SCH230/63-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsschütz 230V AC, 63A, 4Ö Z-SCH230/63-04
Installationsschütz 230V AC, 63A, 4Ö Z-SCH230/63-04
Artikel-Nr.:
     3517A-75249963
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     285735
EAN/GTIN:
     4015082857356
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Installationsschütz 230V AC, 63A, 4Ö Z-SCH230/63-04

Z-SCH230/63-04_Installationsschütz, 230VAC, 4Ö, 63A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Gebrauchskategorie:
1
Bemessungsbetätigungsspannung:
195,5..253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Max. Glühlampenlast:
7740 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
4060 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz, industrierelais 230v, industrierelais, eaton installationsrelais, Lastschütz, Leistungsschütz, Verteilereinbaugerät, Schützbaustein, Magnetschalter, Verteilereinbauschütz, Reiheneinbauschütz, Schütz, Reiheneinbaugerät, Netz-Schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 85,98*
€ 97,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,97*
€ 97,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,18*
€ 98,50*
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 101,14*
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 106,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.