| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5250563 Herst.-Nr.: 285735 EAN/GTIN: 4015082857356 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 230V AC 63A 4Ö Z-SCH2 (285735) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz, industrierelais 230v, industrierelais, eaton installationsrelais, 285735, eaton, installationsschütz, powerware, installationsschtz, 230v, zsch2, 485869, sch2, zsch230/6304, nennspannung:, schaltstrom, max.):, öffner, stück, installation, zsch2306304, nennspannung, ffner, stck, sch230 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 86,36* | € 97,80* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 86,67* | € 97,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,68* | € 98,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,23* | € 101,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 107,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|