Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement PSD-S CE-TM SCREW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusselement PSD-S CE-TM SCREW
Anschlusselement PSD-S CE-TM SCREW
Artikel-Nr.:
     3517A-75248550
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700095
EAN/GTIN:
     4046356490979
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
rohr signalsäule

Anschlusselement PSD-S CE-TM SCREW

Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Rohrmontage
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,99*
€ 26,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 27,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,64*
€ 27,19*
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 27,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,60*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700150
ab € 28,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2700156
ab € 15,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2700158
ab € 13,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2700152
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2700151
ab € 29,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2700153
ab € 12,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2700154
ab € 26,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2700155
ab € 27,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2700157
ab € 10,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2700163
ab € 9,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2700164
ab € 16,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2700143
ab € 10,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2700149
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.