Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Gewebeband flach FTCB20-25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-75222980
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     503540
EAN/GTIN:
     3479775035406
Suchbegriffe:
Kupferband
Kupfergewebeband
Erdungsband
Kupferrundseil

CU-Gewebeband flach FTCB20-25

Kupfergewebeband, flach, aus verzinntem Kupfer auf Spule. FTCB20-25, 150 A Nennstrom, 49,34 kcmil (25 mm²), 328' (100 m).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
25 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband erico, erdungsband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 20,13*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 19,031*
€ 20,141*
100
Frei Haus
ab € 19,2704*
€ 20,3404*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 19,59*
€ 20,69*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 22,25*
€ 23,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 20,141*
€ 23,96779
pro Meter
ab 200 Meter
€ 19,981*
€ 23,77739
pro Meter
ab 500 Meter
€ 19,451*
€ 23,14669
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 19,161*
€ 22,80159
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 19,031*
€ 22,64689
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 2.014,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.