| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75219525 Herst.-Nr.: 70000127 EAN/GTIN: 9004257056026 |
| |
|
| | |
| Umschalter 60Schaltwinkel,1pol CG4 A220-600 FS2 Die axiale Anordnung der Anschlussklemmen bei den CG-Schaltern ermöglicht, diese dicht nebeneinander oder direkt an den Kabelkanal anstoßend zu montieren. Die Anschlussschrauben sind im 45°-Winkel zur Schalterachse zugänglich. Dadurch können die Anschlussschrauben schräg von hinten (Fronteinbau) erreicht werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschalter | Polzahl: | 1 | Mit Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 2,2 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,53* | € 23,03* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,86* | € 23,41* | | | | | | | | | | € 10,00* | ab € 17,37* | € 24,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,83* | € 26,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,31* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|