Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTS-Trafo 40VA 86346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTS-Trafo 40VA 86346
MTS-Trafo 40VA 86346
Artikel-Nr.:
     3517A-75211900
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86346
EAN/GTIN:
     4048879078504
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

MTS-Trafo 40VA 86346

Einphasen-, Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529, Isolationsklasse T 40/B, für Tragschienenmontage Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230..400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
66 mm
Höhe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 29,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 31,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,69*
€ 31,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,39*
€ 32,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,12*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.