Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Ring-Passeinsatz Größe E27 D II 273/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Passeinsatz Konisch 273/25 25A DII
HKL Passeinsatz Konisch 273/25 25A DII
Artikel-Nr.:
     3517A-75186531
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     273/25
EAN/GTIN:
     4011126025262
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
passeinsatz 25a
pass einsatz

D-Ring-Passeinsatz Größe E27 D II 273/25

D-Ring-Passeinsatz, nach ehemals DIN VDE 0636-3011, mit konischem Passring, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H : 8 Baugröße : E27, D II Außen-Ø : 22,5 mm Innen-Ø : 14,5 mm Nennstrom : 25 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Kennfarbe : gelb
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Farbcode:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: D-Ring-Passeinsatz, Ring-Passeinsatz, D-Passeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 0,3619*
€ 0,6519*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,3996*
€ 0,7196*
25
€ 3,90*
ab € 0,4528*
€ 0,8028*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4743*
€ 0,8443*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,49*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7196*
€ 0,85632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4984*
Ähnlich
HKL
ab € 0,20*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4743*
Ähnlich
HKL
ab € 0,75207*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8406*
Ähnlich
HKL
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.