| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75176811 Herst.-Nr.: 2CPX039251R9999 EAN/GTIN: 4011617392514 |
| |
|
| | |
| Hutprofilschiene 1-Feld, 188 BRE ED51 Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 1, Länge 188 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hutschiene 35/15 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Lochform: | Vierkantloch | Bohrlochabstand mittig: | 173 mm | Materialstärke: | 1,5 mm | Länge: | 15 mm | Höhe: | 35 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Profilschiene, Tragschiene, profilschiene striebel, profilschiene, profilschiene 20cm, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,69* | € 4,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,72* | € 4,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,76* | € 4,25* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,00* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|