Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel DIII 750V 1101105.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel DIII 750V 1101105.
Artikel-Nr.:
     3517A-75173256
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     1101105.
EAN/GTIN:
     4028854002595
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel 63a diii
sicherungssockel
sicherungssockel 63a

Sicherungssockel DIII 750V 1101105.

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
750 V
Bemessungsstrom:
63 A
Weitere Suchbegriffe: Sockel, Universal-Sicherungssockel, DIAZED-Sicherungssockel, D-Sicherungssockel, Sicherungsunterteil, D-Sicherungsunterteil, Sicherungselement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,50*
€ 293,61*
Frei Haus
ab € 241,35*
€ 296,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.