Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter, modular 3-polig,160A HA307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter, modular 3-polig,160A HA307
Lasttrennschalter, modular 3-polig,160A HA307
Artikel-Nr.:
     3517A-75165670
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA307
EAN/GTIN:
     3250613113070
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hager lasttrennschalter 160a

Lasttrennschalter, modular 3-polig,160A HA307

Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 160A. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
380..415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 117,34*
€ 133,30*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 110,55*
€ 134,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 115,71*
€ 135,99*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 121,23*
€ 141,64*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 142,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZC001
ab € 16,75*
Zubehör
Hager
HZC103
ab € 12,15*
Zubehör
Hager
HZC104
ab € 13,32*
Zubehör
Hager
HZ072
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.