Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierkanal 3feldig,RAL7035 FZ353


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelrangierkanal 3feldig,RAL7035 FZ353
Kabelrangierkanal 3feldig,RAL7035 FZ353
Artikel-Nr.:
     3517A-75127879
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ353
EAN/GTIN:
     3250612763535
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Kabelrangierkanal 3feldig,RAL7035 FZ353

Kabelrangierkanal, 3-feldig, RAL7035, zur Wandmontage. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
190 mm
Länge:
800 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Abdeckprofil, Kabeleinführungsblende, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangskanal, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanalabdeckung, Kabelrangierkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,70*
€ 69,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,22*
€ 70,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,80*
€ 72,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,86*
€ 73,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,71*
€ 74,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.