| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75075535 Herst.-Nr.: 20970050 EAN/GTIN: 4013960176391 |
| | |
|
| | |
| Aluminium-Klemmschelle AKS-E 50 AKS-E ist eine Aluminium-Klemmschelle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Klemmschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. Zur Beachtung: Bei der Anwendung mit extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw., wird der Einsatz von geschlossenen Aluminium Abstandschellen ASG-E empfohlen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 50 mm | Geschlossen: | nein | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,61* | € 2,46* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,55* | € 2,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,6609* | € 2,5309* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,69* | € 2,58* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,0812* | € 2,7412* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|