Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD45 LI-P PG 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA Verschraubung 2tl. PG36 LI-P36AD45 Messing vern.m.Tülle drehb.AD45mm
FLEXA Verschraubung 2tl. PG36 LI-P36AD45 Messing vern.m.Tülle drehb.AD45mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75057912
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010710036
EAN/GTIN:
     4025113178428
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg36
kabelverschraubung

Metallverschraubung AD45 LI-P PG 36

Metall-Verschraubung gerade LI-P, IP 40, kleine Packungseinheit integrierte Innentülle, PG Außengewinde, drehbar geeignet für Metallschutzschläuche SPR / SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA / SPR-PVC-AS / SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / FLEXAgraff-PU-F Material: Gehäuse Messing vernickelt / Gewindetülle Messing blank / Sicherungsring Federstahl Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m45
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,4688*
€ 76,7988*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,7302*
€ 91,4902*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,73*
€ 96,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,48*
€ 99,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 121,84*
€ 145,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,34*
€ 118,2146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,91*
€ 115,3229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,52*
€ 108,9088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,24*
€ 106,1956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,48*
€ 95,7712
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 40,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.