| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73954890 Herst.-Nr.: 1SBL136005R2210 EAN/GTIN: 3471523155527 |
| |
|
| | |
| Schütz 48-130V50/60Hz3polig AF09Z-30-10K-22 Die 3-poligen Schütze AF09Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. AFZ-Schütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) widerstehen. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48..130 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 25 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: | 3,7285 kW | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Leistungsschütz, Lastschütz, Drehstromschütz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,78* | € 45,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,38* | € 46,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,89* | € 47,25* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,58* | € 48,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,01* | € 52,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|