Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 110-127V 40-450Hz VB6-30-01-P-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschütz 110-127V 40-450Hz VB6-30-01-P-84
Wendeschütz 110-127V 40-450Hz VB6-30-01-P-84
Artikel-Nr.:
     3517A-73954132
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211909R8014
EAN/GTIN:
     4013614189463
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz abb
wendeschütz 5,5kw

Wendeschütz 110-127V 40-450Hz VB6-30-01-P-84

Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch bieten die Geräte eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Die mechanisch verriegelten Wendeschütze schalten mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung Leistungskreise von Motoren mit Rechts- und Linkslauf.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1,4914 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 45,27*
€ 54,44*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 46,482*
€ 55,952*
5
Frei Haus
ab € 47,116*
€ 56,476*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,00*
€ 60,16*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 52,14*
€ 67,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,952*
€ 66,58288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,932*
€ 64,17908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,832*
€ 60,49008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,482*
€ 55,31358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 279,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201908R0001 BSM 6-30
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.