Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 840, DALI, silber Luceos D/H2 #8233751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-73669537
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8233751
EAN/GTIN:
     4018242686155
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Hängeleuchte 840, DALI, silber Luceos D/H2 #8233751

Vielseitig einsetzbares Leuchtenmodul für Hänge- und Anbauleuchten. In Kombination mit separat zu bestellenden Zubehören werden die Module zu Einzelleuchten oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger Lichtaustrittsfläche für angebaute oder abgehängte Montage komplettiert. In Kombination mit den für die gewünschte Anwendung separat zu bestellenden Zubehöre ist das Modul für die abgehängte und die Anbaumontage geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,02*
€ 329,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 280,47*
€ 331,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,30*
€ 350,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,19*
€ 353,33*
Frei Haus
ab € 302,07*
€ 354,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,78*
€ 417,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691600
ab € 33,86*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 286,17*
Zubehör
TRILUX
7018900
ab € 6,96*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 93,36*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,71*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,47*
Zubehör
TRILUX
7157100
ab € 65,85*
Zubehör
TRILUX
8420500
ab € 147,52*
Zubehör
TRILUX
7676600
ab € 285,97*
Zubehör
TRILUX
7677000
ab € 395,70*
Zubehör
TRILUX
7019100
ab € 141,16*
Zubehör
TRILUX
8420300
ab € 81,23*
Zubehör
TRILUX
7678800
ab € 275,20*
Zubehör
TRILUX
7678600
ab € 389,13*
Zubehör
TRILUX
7019300
ab € 27,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.