| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73660555 Herst.-Nr.: 1128913 EAN/GTIN: 4047084519611 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslaserscanner airWiper Kit outdoor 1128913 Sicherheitslaserscanner, outdoorScan3, airWiper Kit outdoorScan3 Pro PROFINET, Unterproduktfamilie: outdoorScan3 Pro PROFINET, Ausführung: Sensorkit zur Druckluftreinigung, inklusive Systemstecker (auf der Unterseite vormontiert), Integration in die Steuerung: PROFINET PROFIsafe, Schutzfeldreichweite: 4 m, Scanwinkel: 275°, Anzahl Felder: 128, Anschlussart: M12 Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 140,6 mm | Höhe des Sensors: | 150,7 mm | Länge des Sensors: | 127,6 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Scanwinkel: | 275 ° | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 3 | Mit Wiederanlaufsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.851,78* | € 11.093,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.852,69* | € 11.094,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.961,39* | € 11.203,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|