Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6898751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6898751
LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6898751
Artikel-Nr.:
     3517A-73050144
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6898751
EAN/GTIN:
     4018242375684
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6898751

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW) mit hocheffizienten Reflektorkammern aus weiß-poliertem Kunststoff für hohen Lichtkomfort und Effizienz. Mit zusätzlicher, im optischen System integrierten, klaren Abdeckscheibe für raumseitig flächenbündigen Abschluß und Schutz der LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 351,48*
€ 414,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 352,82*
€ 417,78*
€ 5,95*
ab € 371,56*
€ 436,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 374,26*
€ 441,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,91*
€ 445,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,92*
€ 525,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,06*
€ 517,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,61*
€ 498,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 287,33*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 93,58*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 295,81*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 282,93*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,83*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,68*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,54*
Zubehör
TRILUX
6892400
ab € 10,12*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 13,86*
Zubehör
TRILUX
6892000
ab € 34,28*
Zubehör
TRILUX
6892100
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.