| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72961768 Herst.-Nr.: 203161 EAN/GTIN: 4255686305826 |
| |
|
| | |
| Funktionsadapter npn -> pnp Umsetzer TKHM-Z/TSM-Z/UN Funktionsadapter Auswertung: npn -> pnp Umsetzer Betriebsspannung: 10 35 V DC Leerlaufstrom (max.): 20 mA Funktionsauswahl: npn Schaltfrequenz: 5.000 Hz Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss 1: Pigtail Kupplung, M8, 3-polig Anschluss 2: Pigtail Stecker M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 10..35 V | Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | ja | Anschluss für NPN-Sensoren: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | sonstige | Betriebstemperatur: | -20..70 °C | Schutzart (IP): | IP67 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 67,67* | € 87,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,03* | € 89,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,02* | € 192,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|