Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 OG 4725093K/2000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72865260
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725093K/2000
EAN/GTIN:
     4044776251699
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze

H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 OG 4725093K/2000

Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für den Einsatz in trockenen Räumen, In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, Für höhere Einsatztemperaturen siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC, Zeitsparende Montage, Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die Isolierwerkstoffe enthalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten können,
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Größe:
18
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
Frei Haus
ab € 0,24145*
€ 0,30145*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,21904*
€ 0,37904*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 0,30145*
€ 0,35873
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,24145*
€ 0,28733
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 602,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.