Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X120 GNYE 4161500/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X120 GNYE 4161500/500
Artikel-Nr.:
     3517A-72865071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161500/500
EAN/GTIN:
     4044774698267
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X120 GNYE 4161500/500

interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, vereinfachte Lagerhaltung
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, funktioniert mit "
Aderendhülsen XL, isoliert"
, feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
AWG-Größe:
0000
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Weitere Suchbegriffe: lappkabel litze, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.455,07*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 26,91014* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13.769,50*
€ 16.385,705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13.705,30*
€ 16.309,307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.493,94*
€ 16.057,7886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.455,07*
€ 16.011,5333
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.