|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-72761273 Herst.-Nr.: 3017130 EAN/GTIN: 0662488171308 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke Q26NXLPQ7 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, zur Klarobjekterkennung, max. Reichweite 800 mm, Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Hell- oder Dunkelschaltung einstellbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Koaxiale Optik reduziert Blindzone, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Schaltausgang für zu geringe Funktionsreserve Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 800 mm | Max. Schaltabstand: | 800 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 14 mm | Höhe des Sensors: | 42 mm | Länge des Sensors: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,89* | € 248,35* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 206,25* | € 249,49* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 206,29* | € 250,96* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 208,07* | € 251,85* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 210,58* | € 257,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|