Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten ws Aufhängekasten 17-1-10214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten ws Aufhängekasten 17-1-10214
Briefkasten ws Aufhängekasten 17-1-10214
Artikel-Nr.:
     3517A-72657216
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     171102149016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
renz briefkasten weiss
briefkasten renz

Briefkasten ws Aufhängekasten 17-1-10214

Aufhängebriefkasten - Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, Kunststoff-Namensschild und Posthaltebügel. Einwurfdeckel im CONVEX-Design,Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format C4, 330 x 33 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Koppelbar:
ja
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
weiß
Gesamtbreite:
380 mm
Gesamthöhe:
360 mm
Gesamttiefe:
115 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,38*
€ 139,26*
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 145,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.