| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72597834 Herst.-Nr.: 322100 EAN/GTIN: 4260005850796 |
| |
|
| | |
| 2-seitiger Taster Aufputz Frontplatte ALU elox 322100 Mit diesem robusten Aufputz-Schlüsseltaster für innen und außen können Sie einfach und sicher Ihr Garagen- oder Hoftor ansteuern. Es handelt sich um einen 2-seitigen Taster mit einer bedruckten ALU-Frontplatte und einem Gehäuse aus ALU-Druckguss. Der Standard-Profilhalbzylinder (30/10) kommt mit 3 passenden Schlüsseln und kann bei Bedarf getauscht werden. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Ausführung: | Taster 1-polig | Bedienungsart: | Schlüssel | Elektrische und mechanische Verriegelung: | nein | Mechanisch bedienbar: | nein | Elektronisch bedienbar: | nein | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 18,75* | € 26,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 22,85* | € 31,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,84* | € 33,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,82* | € 37,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,94* | € 37,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|