Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterdosen-UP-Funkempf. 433MHz/2-Funk 315250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalterdosen-UP-Funkempf. 433MHz/2-Funk 315250
Schalterdosen-UP-Funkempf. 433MHz/2-Funk 315250
Artikel-Nr.:
     3517A-72597808
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     315250
EAN/GTIN:
     4260005856750
Suchbegriffe:
Jalousietaster
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose

Schalterdosen-UP-Funkempf. 433MHz/2-Funk 315250

Mit dem UP-Funkempfänger Mercato Sotto können bestehende Rollladen- und Jalousieantriebe ohne integrierten Funkempfänger auf Funk umgerüstet werden. Es sind bis zu 10 Sender pro Empfänger anlernbar und zusätzlich kann ein Jalousietaster zur Bedienung angeschlossen werden. Dieser Funkempfänger ist zur Montage in der tiefen Schalterdose geeignet und hat die Abmessungen 50x50x27mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
nein
Geeignet für Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 35,84*
€ 48,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,32*
€ 50,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,69*
€ 55,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.