| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72597628 Herst.-Nr.: 1870474 EAN/GTIN: 3660849574703 |
| |
|
| | |
| Sonnenschutzsteuerung TouchDispl.IB+ 4Zone 1870474 BACnet ist ein Netzwerkprotokoll für die Gebäudeautomation. Mit den zwei neuen animeo IB+ TouchBuco Varianten wird die Möglichkeit der Anbindung an das BACnet Netzwerkprotokoll gegeben. Es können Informationen gesendet und empfangen werden. - Durch BACnet-Einbindung Bedienung durch einen Facility Manager von einer Oberfläche - Alle relevanten Stati des jeweiligen Objektes über eine Oberfläche sichtbar - Alle relevanten Bedienmöglichkeiten des jeweiligen Objektes über eine Oberfläche realisierbar - Es stehen insgesamt 97 (4 Zonen) bzw. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Geeignet für Windsensor: | ja | Geeignet für Regensensor: | ja | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | ja | Nebenstelleneingang: | ja | Mit Memory-Funktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.750,02* | € 1.928,56* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.744,78* | € 1.929,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.762,47* | € 1.948,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.428,34* | € 2.637,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|