Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H 1041275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H 1041275
Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H 1041275
Artikel-Nr.:
     3517A-72559223
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1041275
EAN/GTIN:
     3660849551384
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rohrmotor 20nm

Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H 1041275

Rohrmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H, Kabel 2,5 m weiß, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
20 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
110020
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.