Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanbauleuchte R1X115/30ND-SM-SET ABRB# 0650323//676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenanbauleuchte R1X115/30ND-SM-SET ABRB# 0650323//676
Deckenanbauleuchte R1X115/30ND-SM-SET ABRB# 0650323//676
Artikel-Nr.:
     3517A-72558810
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650323//676
EAN/GTIN:
     4029299466478
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenanbauleuchte R1X115/30ND-SM-SET ABRB# 0650323//676

Deckenleuchte ABRB, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1180 mm, Breite 130 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK03, R-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 4160 lm, Bemessungsleistung 35 W, 118 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 20
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,61*
€ 154,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,11*
€ 156,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,84*
€ 159,70*
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 162,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,19*
€ 166,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202961
ab € 4,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202962
ab € 5,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202963
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.