Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Verschlussschraube sechsk.Oring 10.62015 M/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Verschlussschraube sechsk.Oring 10.62015 M/G
MS-Verschlussschraube sechsk.Oring 10.62015 M/G
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-72356265
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.62015 M/G
EAN/GTIN:
     4024092188633
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
jacob ms-verschlußschraube m20x1,5

MS-Verschlussschraube sechsk.Oring 10.62015 M/G

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, Zubehör Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,097*
€ 1,357*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,141*
€ 1,421*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1428*
€ 1,4228*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,19*
€ 1,49*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,357*
€ 1,61483
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.