Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI, Einbau FidescaBSG3 #7686651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI, Einbau FidescaBSG3 #7686651
Artikel-Nr.:
     3517A-72269956
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7686651
EAN/GTIN:
     4018242577330
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI, Einbau FidescaBSG3 #7686651

Feuchtraum-Einbauleuchte. Ausführung M46 (300 mm x 1200 mm). Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 659,02*
€ 752,20*
Frei Haus
ab € 665,90*
€ 756,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 719,46*
€ 820,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,37*
€ 976,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,64*
€ 974,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,76*
€ 948,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,45*
€ 915,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,46*
€ 856,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7686451
ab € 369,32*
Ähnlich
TRILUX
7686751
ab € 353,65*
Ähnlich
TRILUX
7686551
ab € 371,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.