Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 830, DALI, Einbau FidescaBSG3 #7686451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 830, DALI, Einbau FidescaBSG3 #7686451
Artikel-Nr.:
     3517A-52269844
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7686451
EAN/GTIN:
     4018242577316
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED-Feuchtraumleuchte 830, DALI, Einbau FidescaBSG3 #7686451

Feuchtraum-Einbauleuchte. Ausführung M46 (300 mm x 1200 mm). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,01*
€ 441,52*
Frei Haus
ab € 373,03*
€ 445,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 404,54*
€ 480,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,05*
€ 571,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,58*
€ 558,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7686751
ab € 351,77*
Ähnlich
TRILUX
7686551
ab € 370,93*
Ähnlich
TRILUX
7686651
ab € 659,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.