| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71965693 Herst.-Nr.: CCT15262 EAN/GTIN: 3606489524647 |
| |
|
| | |
| Lichtsensor Innen für IC Geräte CCT15262 Analoger Lichtsensor für die Innenraummontage, z. B. für den Schalttafeleinbau. Für Dämmerungsschalter. Helligkeitsbereich 2-2000 Lux. Leitungslänge max. 50 m. Schutzart Gerät IP 66 (Frontseite), IP 40 (Rückseite im eingebauten Zustand). Abmessungen 72x29 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsensor | Höhe: | 72 mm | Durchmesser: | 29 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,39* | € 43,00* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,48* | € 43,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,76* | € 43,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,31* | € 46,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,99* | € 47,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|