| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71953802 Herst.-Nr.: 1841233 EAN/GTIN: 3660849542870 |
| |
|
| | |
| Lichtschranken-Set 24V IP44 1841233 PRO BiTECH Lichtschranken-Set zur zweiten, kontaktlosen Absicherung von Torantriebslösungen im Bereich Garage und Einfahrt, Anschluss an die Steuerung erfolgt über Somfy Bus-Technologie oder standardmäßiger 4-fach Verdrahtung, wahlweise im NO oder NC Modus einsetzbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,56* | € 49,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,84* | € 49,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,79* | € 50,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,06* | € 52,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,65* | € 55,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|