Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Einweglichtschranke Q459EQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Einweglichtschranke Q459EQ
Opto-Sensor Einweglichtschranke Q459EQ
Artikel-Nr.:
     3517A-71898921
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3037635
EAN/GTIN:
     0662488376352
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Opto-Sensor Einweglichtschranke Q459EQ

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 5 15 VDC, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), max. Reichweite: 6000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
54,1 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
44,5 mm
Länge des Sensors:
103 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,22*
€ 121,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,54*
€ 124,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,50*
€ 126,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,60*
€ 129,27*
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 129,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.