Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke M12PLVQ8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke M12PLVQ8
Opto Sensor Lichtschranke M12PLVQ8
Artikel-Nr.:
     3517A-71897635
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3077187
EAN/GTIN:
     0662488771874
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke M12PLVQ8

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67 / IP68, Metallgehäuse, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, max. Reichweite: 2500 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
2500 mm
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: turck reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,58*
€ 114,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,89*
€ 115,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,48*
€ 117,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,83*
€ 120,21*
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 120,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.