| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71879931 Herst.-Nr.: 182162 EAN/GTIN: 4050143016198 |
| |
|
| | |
| Datenträger IPC03-58 Datenträger, Betriebsfrequenz: 125 kHz, Bauform: Zylindrisch Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 20,1 mm | Durchmesser: | 58 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,06* | € 27,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,17* | € 27,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,66* | € 27,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,12* | € 28,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,18* | € 28,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|