Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang 1390mmÜber.-feldhöhe SLPP14-1390P88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtvorhang 1390mmÜber.-feldhöhe SLPP14-1390P88
Lichtvorhang 1390mmÜber.-feldhöhe SLPP14-1390P88
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71867926
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3083732
EAN/GTIN:
     0662488837327
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter turck

Lichtvorhang 1390mmÜber.-feldhöhe SLPP14-1390P88

Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1, Kategorie 4 nach EN 945-1, Typ 4 (IEC 61496-1,-2), SIL 3 nach IEC 61508, Flaches Gehause ohne Blindzone, Einstellung uber DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP65. Der elektrische Anschluss erfolgt über 8-polige M12x1 (pigtail 300mm) Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
28 mm
Höhe des Sensors:
1388 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.469,14*
€ 4.638,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.470,04*
€ 4.639,51*
Frei Haus
ab € 4.513,82*
€ 4.684,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.638,59*
€ 5.519,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.604,28*
€ 5.479,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.511,06*
€ 5.368,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.469,14*
€ 5.318,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.