Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor REF-H50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor REF-H50
Reflektor REF-H50
Artikel-Nr.:
     3517A-71853787
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     123120
EAN/GTIN:
     4050143012268
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
pepperl+fuchs fabrik reflektor für ...
reflektor für lichtschranken

Reflektor REF-H50

Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
61 mm
Breite:
51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke-Zubehör, Reflektor, Spiegel, Katzenauge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,22*
€ 15,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,20*
€ 15,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 16,26*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 16,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.