| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71847685 Herst.-Nr.: 267075-100165 EAN/GTIN: 4050143324637 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichttaster MsT OQT150-R101-EP-IO-V3 Tastbereich: 5 ... 150 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link , Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10 . Weitere Informationen: | | Abtastprinzip: | sonstige | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Breite des Sensors: | 13,9 mm | Höhe des Sensors: | 41,4 mm | Länge des Sensors: | 18,3 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Schaltfrequenz: | 217 Hz | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 114,03* | € 137,52* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,88* | € 138,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,76* | € 139,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,60* | € 140,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,12* | € 143,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|