Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandssensor Optisch AMS 304i 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71839683
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Abstandssensor Optisch AMS 304i 40

Vormontiert mit: Montageplatte
Lichtquelle: Laser
Schutzklasse: 2
Messbereich: 200 ... 40.000 mm
Absolutmessgenauigkeit: 2 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 0,9 mm
Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP, SSI
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Anzeige: LC-Display, LED
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 .
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
0,8 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
84 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.890,25*
€ 2.979,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.895,27*
€ 2.984,62*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.955,63*
€ 3.046,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.227,48*
€ 3.322,73*
Frei Haus
ab € 3.259,78*
€ 3.355,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.322,73*
€ 3.954,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.309,79*
€ 3.938,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.254,58*
€ 3.872,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.227,48*
€ 3.840,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 39,04*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 85,87*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 134,05*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 165,89*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 655,23*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.039,26*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.090,20*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 185,32*
Zubehör
Leuze electronic
50108446
ab € 189,55*
Zubehör
Leuze electronic
50135254
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.