Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandssensor Optisch AMS 304i 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537080
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausgaberate 0,8Hz, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Versorgungsspannung 18 ... 30V, Breite des Sensors 84mm, Höhe des Sensors 166,5mm, Länge des Sensors 159mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Gehäusebauform Quader, Laserschutzklasse Klasse 2, Lichtart Laserdiode, Rotlicht, Standard für Schnittstellen PROFIBUS, Schutzart (IP) IP65, Spannungsart DC, Umgebungstemperatur -5 ... 50°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: AMS 300i, Opto-Sensor, Vision-Sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.888,35*
€ 3.031,94*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.901,46*
€ 3.031,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.906,48*
€ 3.037,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.966,51*
€ 3.099,10*
Frei Haus
ab € 3.238,81*
€ 3.377,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.099,10*
€ 3.687,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.074,69*
€ 3.658,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.002,44*
€ 3.572,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.966,87*
€ 3.530,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.966,51*
€ 3.530,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 104,91*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,96*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,81*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,74*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,64*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 97,61*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 80,32*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,85*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 33,91*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 27,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 134,70*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 413,33*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 166,20*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 642,43*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.019,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.