Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausgangserweiterung analog 4 EASY-E4-DC-6AE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-71660249
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197223
EAN/GTIN:
     4015080892847
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung

Ein-/Ausgangserweiterung analog 4 EASY-E4-DC-6AE1

Ein-/Ausgangserweiterung für die Steuerrelais der Serie easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 24 VDC. Diese Erweiterung stellt zur Verfügung: 4 analoge Eingänge die wahlweise nutzbar sind als Spannungseingänge (0-10V) oder Stromeingänge (0/4-20mA) und 2 analoge Ausgänge die wahlweise nutzbar sind als Spannungsausgänge (0-10 V) oder Stromausgänge (0/4-20 mA).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,39999999..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
0 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Mit Relaisausgang:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, Relaismodul, eaton easy erweiterung, Logikmodul, Steuerrelais, Micro-SPS, Kompakt-SPS, Kleinst-SPS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,18*
€ 117,96*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 101,48*
€ 118,55*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,36*
€ 121,61*
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 122,88*
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 122,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197214
ab € 100,74*
Zubehör
Eaton
197219
ab € 55,69*
Zubehör
Eaton
197220
ab € 102,65*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,09*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 97,99*
Zubehör
Eaton
197512
ab € 59,75*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 105,66*
Zubehör
Eaton
197504 EASY-E4-UC-12RC1P
ab € 132,43*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 117,57*
Zubehör
Eaton
197516 EASY-E4-DC-6AE1P
ab € 103,71*
Zubehör
Eaton
191087
ab € 81,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.