Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikmodul PSSu E F PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronikmodul PSSu E F PS
Elektronikmodul PSSu E F PS
Artikel-Nr.:
     3517A-71657640
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     312190
EAN/GTIN:
     4046548018653
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Nachschaltgerät

Elektronikmodul PSSu E F PS

Elektronikmodul zur Stromversorgung (Peripherie 24 V, System 5 V, passiv).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
12,6 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
60,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
€ 4,45*
ab € 69,51*
€ 83,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,59*
€ 87,12*
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 88,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,32*
€ 93,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,38*
€ 96,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.