Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte verzinkt geteilt 7/3, S.h.T. XSPBU1008-73-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBU1008-73-S Bodenplatte 119937 verz. f.1000x800mm geteilt 7/3 S.h.T.
EATON XSPBU1008-73-S Bodenplatte 119937 verz. f.1000x800mm geteilt 7/3 S.h.T.
Artikel-Nr.:
     3517A-71575335
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119937
EAN/GTIN:
     4015081177776
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenblech

Bodenplatte verzinkt geteilt 7/3, S.h.T. XSPBU1008-73-S

Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1000mm, Tiefe 800mm, geteilt, 700mm/300mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
675 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,05*
€ 111,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,79*
€ 111,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,93*
€ 112,66*
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 115,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,11*
€ 121,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.